text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless planer GHO18V-20


Numéro d'article 5X474562
Tension nominale (V) 18
Profondeur du rabot (mm) 2
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.2
Avec chargeur Non
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Profondeur du rabot (mm) 2
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.2
Avec chargeur Non
Poids par pièce (g) 5180
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X474562
EAN 4053423837162
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 06015B5201
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.