text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless drill/driver GSR12V-31


Numéro d'article 3A899553
Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 50
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 50
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.8
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 420
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1700
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A899553
EAN 4053423011418
UBB 500734438509
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 06019S6012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.