text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-32


Numéro d'article 4V187095
Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 32
Ajustage du couple de rotation (Nm) 32
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.7
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 475
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Avec chargeur Non
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V187095
EAN 4053423839401
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 06019G9500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.