text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-31


Numéro d'article 5A467222
Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 31
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 31
Nombre d'impacts max. (1/min) 24000
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.8
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 420
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1700
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A467222
EAN 4053423867602
UBB 500734451031
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 06019S6102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.