text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR18V-110C 4,0AH


Numéro d'article 5Y391982
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Couple de rotation max. (Nm) 110
Ajustage du couple de rotation (Nm) 47
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 2100
Nombre d'accus fournis 2
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5.5
Code Douanier
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G010A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.