text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus Z BO (= avec alésage), 3 x 25 mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the normal hex tools cannot move these screws. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Tout afficher
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

La description

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the normal hex tools cannot move these screws. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056343001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.