text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 5 x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 2N956001
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.77
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.77
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N956001
EAN 4013288012920
UBB 500643357840
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059615001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.