text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit 14mm x 25mm 19.85


Numéro d'article 5D875473
Diamètre de l'alésage 9.5
Longueur (m) 25
Dimension (mm) 14
Dimension de raccordement (mm) 19.85
Marque Bosch
Code Douanier
Type Impact Control Socket
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 9.5
Longueur (m) 25
Dimension (mm) 14
Dimension de raccordement (mm) 19.85
Marque Bosch
Code Douanier
Type Impact Control Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D875473
EAN 3165140813877
UBB 500648665726
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608622300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.