Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3M782893
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
Bosch advancedimpact 18,2accu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3M782893
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
65
Longueur (m)
275
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
65
Longueur (m)
275
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
39
Ajustage du couple de rotation (Nm)
22-36
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1500
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Bosch
Model
AdvancedImpact 18
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M782893
EAN
4053423224719
UBB
500581827135
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039B5109