Webinars
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
Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
2G185932
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
Bosch advanceddrill 18 set,1accu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2G185932
Tension nominale (V)
18
Largeur
58
Hauteur
224
Longueur (m)
158
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
58
Hauteur
224
Longueur (m)
158
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
42
Ajustage du couple de rotation (Nm)
24-36
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-430
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1350
Nombre d'accus fournis
1
Marque
Bosch
Model
AdvancedDrill 18
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G185932
EAN
4053423224818
UBB
500581369740
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039B5007
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.