text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Numéro d'article 7D511498
Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 45
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1400
Code Douanier
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D511498
EAN 4059952605654
UBB 500583068092
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K3300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.