Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3Z023466
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
Bosch 2 pcs metal drill bit HSS PointTeQ 2.6 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3Z023466
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à la céramique
Non
Adapté au verre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.6
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à la céramique
Non
Adapté au verre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
10
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z023466
EAN
6949509251565
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
2608577834