text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 2 pcs metal drill bit HSS PointTeQ 2.5 mm


Numéro d'article 3E982071
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E982071
EAN 6949509251558
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577833
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.