text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch GCL 2-15 Combi Laser in Protective Bag Red Beam 15m ±0.3mm/m 3x 1.5V LR6 Battery


Numéro d'article 0D585061
Poids 0.49
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 15
Route de signalisation rotative Non
Précision (mm) 0.3
Emballé par 1

Spécifications

Poids 0.49
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 15
Route de signalisation rotative Non
Précision (mm) 0.3
Longueur d'onde du capteur (nm) 630
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1310
Code Douanier
Model GCL 2-15

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D585061
EAN 3165140836371
UBB 500637132399
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 0601066E00
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.