text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roulette fixe D. de la roue 200 mm cap. charge 205 kg caoutchouc plein plaque L1


Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéro d'article 7V994411
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 205
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 2730
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 205
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 2730
Code Douanier

La description

Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V994411
EAN 4015448943167
UBB 500751163634
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 2000276009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.