text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roulette fixe D. de la roue 125 mm cap. charge 100 kg caoutchouc plein plaque L1


Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéro d'article 7O267253
Largeur 38
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 960
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 38
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 960
Code Douanier

La description

Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O267253
EAN 4015448943143
UBB 500751163485
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 2000276007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.