text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Loctite 401 Adhésif instantané 20


Numéro d'article 90004.401.020
Contenu (ml)
Couleur Incolore
Application Autre
Temps de traitement 3 - 10
Température max. (°C) 120
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Avec pinceau Non
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 20
Couleur Incolore
Application Autre
Temps de traitement 3 - 10
Température max. (°C) 120
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -40 - 120
Prêt à l'emploi Oui
Viscosité (Pa-s) 0.1
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 33
Code Douanier
Model 401
Type Instant Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 90004.401.020
EAN 5010266007878
UBB 950570012167
UNSPSC 31201636
N° Article du fabricant 1919340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.