text.skipToContent text.skipToNavigation

Bickz by Bata Chaussures de sécurité 203 45 S3


Numéro d'article 6V042833
Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 45
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Bickz by bata

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V042833
EAN 8712843548626
UBB 500512635029
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 51320345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.