text.skipToContent text.skipToNavigation

Pile boutons Electronics 3 V 220 mAh CR2032 20 x 3,2 mm VARTA


Numéro d'article C7540.006.032
Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Capacité (mAh) 220
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2032
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 3
Modèle Lithium
Capacité (mAh) 220
Diamètre de l'alésage 20
Désignation IEC CR 2032
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 3.2
Nombre de cellules 1
Marque Varta
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Type Lithium Button Cell Battery

Numéros d'articles

Numéro d'article C7540.006.032
EAN 4008496276882
UBB 203786021386
UNSPSC 26111702
N° Article du fabricant 6032101401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.