text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bata Chaussures de sécurité


Numéro d'article 5S442104
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRB
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s2
Marque Bata
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier
Type Safety Shoe

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S442104
EAN 8712843498631
UBB 500635578262
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant TRAXX 92_45
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.