text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut 761566 XD 44 S3


Numéro d'article 1A940379
Couleur Gris
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Coupe large Oui
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier
Model RANGER
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A940379
EAN 8715316074929
UBB 500512835009
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM76156644
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.