text.skipToContent text.skipToNavigation

Bata Chaussures de sécurité PWR311 W 43 S3


Numéro d'article 1K254807
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 43
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 43
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Bata
Model PWR311

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K254807
EAN 8712843591141
UBB 500512630152
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant C4SM0RA52-W 43 (51375043)
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.