text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tête carrée fixe, attachement rectangulaire


Les carrés conducteurs fixes permettent une plus grande accessibilité en largeur et en hauteur comparé aux embouts de clés à cliquet .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les carrés conducteurs de 1/4" à 1", un couple max. de 30 Nm à 2500 Nm .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible

Numéro d'article 3G236417
Modèle Raccord carré
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 730
Code Douanier
Model 9F
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Raccord carré
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 730
Code Douanier
Model 9F

La description

Les carrés conducteurs fixes permettent une plus grande accessibilité en largeur et en hauteur comparé aux embouts de clés à cliquet  .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les carrés conducteurs de 1/4" à 1", un couple max. de 30 Nm à 2500 Nm .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24  .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible 

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G236417
EAN 7314150366194
UBB 500697134319
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 9F-1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.