Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
L8015.013.014
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
Bahco Clé à fourche double, dimensions métriques, avec finition chromée
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
168
Largeur de clé, grand format (mm)
14
Largeur de clé, petit format (mm)
13
Finition avec peu d'étincelles
Non
Marque
Bahco
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
168
Largeur de clé, grand format (mm)
14
Largeur de clé, petit format (mm)
13
Finition avec peu d'étincelles
Non
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
65
Code Douanier
Voir
Model
6M
Type
Open End Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318
Numéros d'articles
Numéro d'article
L8015.013.014
EAN
7314151832155
UBB
203120064951
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6M-13-14
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.