text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Pinces coupantes diagonales à tête ovale


Poignées en matériau synthétique avec ressort de rappel.Capacité de coupe : 0,1-0,8 mm à 0,4-2 mm sur fil de cuivre.Acier allié haute performance.Finement polie.Pinces coupantes de précision, tête ovale.Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantit la précision et le contact de l’angle du taillant, ce qui augmente la fiabilité et la durabilité des outils.Taillants de précision trempés par induction 63 HRC à 65 HRC.La vis articulée qui minimise les frictions et optimise l'alignement des bords tranchants.2646RK avec retenue de fil

Numéro d'article L6035.001.775
Longueur (m) 110
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 46
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 110
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 46
Code Douanier

La description

Poignées en matériau synthétique avec ressort de rappel.Capacité de coupe : 0,1-0,8 mm à 0,4-2 mm sur fil de cuivre.Acier allié haute performance.Finement polie.Pinces coupantes de précision, tête ovale.Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantit la précision et le contact de l’angle du taillant, ce qui augmente la fiabilité et la durabilité des outils.Taillants de précision trempés par induction 63 HRC à 65 HRC.La vis articulée qui minimise les frictions et optimise l'alignement des bords tranchants.2646RK avec retenue de fil

Numéros d'articles

Numéro d'article L6035.001.775
EAN 7314151304706
UBB 203104038278
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 2646 R
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.