text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Servantes classiques C75 1 mètre avec 8 tiroirs


Servante 8 tiroirs capacité extra large.Le système de verrouillage Lock & Go! empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète d'une capacité de 30 kg, équipés de glissières à roulements à billes pour une ouverture en douceur.L'intérieur et l'extérieur du châssis et des tiroirs ont un revêtement poudré anti-rouille et résistant aux éraflures.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit que les tiroirs continueront à s'ouvrir.Robuste châssis en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc anti-dérapant.Une robuste poignée peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde solide et sûr qui protège la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(6 x) 881 x 445 x 53 mm.(1 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différents coloris.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieur et latéraux.Le plateau supérieur en composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en châtaignier pour s'adapter à tous les types de travaux.Le système Fit&Go propose des modules en mousse prêts à l'emploi avec des outils pour insertion dans les tiroirs

Numéro d'article 4X237829
Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1100
Hauteur 986
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 8
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Bahco
Code Douanier

La description

Servante 8 tiroirs capacité extra large.Le système de verrouillage Lock & Go! empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète d'une capacité de 30 kg, équipés de glissières à roulements à billes pour une ouverture en douceur.L'intérieur et l'extérieur du châssis et des tiroirs ont un revêtement poudré anti-rouille et résistant aux éraflures.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit que les tiroirs continueront à s'ouvrir.Robuste châssis en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc anti-dérapant.Une robuste poignée peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde solide et sûr qui protège la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(6 x) 881 x 445 x 53 mm.(1 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différents coloris.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieur et latéraux.Le plateau supérieur en composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en châtaignier pour s'adapter à tous les types de travaux.Le système Fit&Go propose des modules en mousse prêts à l'emploi avec des outils pour insertion dans les tiroirs

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X237829
EAN 7314150350186
UBB 500696996148
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1475KXL8BLUE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.