text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Servantes C75 classiques, 66 cm avec 8 tiroirs


Servante 8 tiroirs.Le système de verrouillage Lock & Go! empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète avec garnitures en aluminium.Revêtement poudré anti-éraflures.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit que les tiroirs continueront à s'ouvrir.Robuste châssis en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc anti-dérapant.Une robuste poignée peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde solide et sûr qui protège la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(2 x) 881 x 445 x 53 mm.(3 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différents coloris.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieur et latéraux.Le plateau en caoutchouc anti-dérapant standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en châtaignier pour l'adapter au type de travail.Une vaste choix de modules mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

Numéro d'article 4I198693
Largeur 763
Hauteur 956
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 763
Hauteur 956
Profondeur 501
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 8
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 72200
Code Douanier

La description

Servante 8 tiroirs.Le système de verrouillage Lock & Go! empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée.Tiroirs à ouverture complète avec garnitures en aluminium.Revêtement poudré anti-éraflures.Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit que les tiroirs continueront à s'ouvrir.Robuste châssis en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés.Plan de travail en caoutchouc anti-dérapant.Une robuste poignée peut être fixée de chaque côté de la servante.Système de fermeture à clé ronde solide et sûr qui protège la servante contre le vol.Roues en caoutchouc silencieuses, 150 x 50 mm avec 2 freins pour une stabilité optimale : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Dimensions intérieures des tiroirs :.(2 x) 881 x 445 x 53 mm.(3 x) 881 x 445 x 118 mm.(1 x) 881 x 445 x 184 mm.Disponible en différents coloris.Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieur et latéraux.Le plateau en caoutchouc anti-dérapant standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en châtaignier pour l'adapter au type de travail.Une vaste choix de modules mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I198693
EAN 7314150349708
UBB 500696998383
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1475K8BLACK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.