text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Servantes « Storage HUB » E72 66 cm avec 7 tiroirs


Servante 7 tiroirs pour usage intensif sur robuste châssis en acier double paroi.Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, d'une capacité maximum de 30 kg.Les roues en caoutchouc assurent une stabilité optimale et permettent de manœuvrer facilement la servante, même sur des surfaces irrégulières.Les côtés perforés permettent à l'utilisateur de suspendre différents accessoires Xpand.Le système de fermeture à clé ronde, robuste et sûr, protège la servante contre le vol.Revêtement poudré résistant aux rayures à l'extérieur et à l'intérieur garantit une protection élevée contre la rouille.Pare-chocs dans les angles pour réduire le risque de blessure et d'endommagement des objets environnants.Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure.Une vaste choix de modules mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

Numéro d'article 7L407364
Largeur 782
Hauteur 952
Profondeur 510
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 782
Hauteur 952
Profondeur 510
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Type de pneus Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 7
Avec frein Non
Avec tiroirs Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 75000
Code Douanier

La description

Servante 7 tiroirs pour usage intensif sur robuste châssis en acier double paroi.Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, d'une capacité maximum de 30 kg.Les roues en caoutchouc assurent une stabilité optimale et permettent de manœuvrer facilement la servante, même sur des surfaces irrégulières.Les côtés perforés permettent à l'utilisateur de suspendre différents accessoires Xpand.Le système de fermeture à clé ronde, robuste et sûr, protège la servante contre le vol.Revêtement poudré résistant aux rayures à l'extérieur et à l'intérieur garantit une protection élevée contre la rouille.Pare-chocs dans les angles pour réduire le risque de blessure et d'endommagement des objets environnants.Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure.Une vaste choix de modules mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L407364
EAN 7314150349487
UBB 500696991768
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1472K7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.