text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Serre-joint avec manche revêtement caoutchouc


Manche confort spécialement conçu pour usage intensif.Capacité 50 mm à 175 mm.Robuste et résistant à l'eau.Vis recouverte de zinc et munie d'une protection plastique pour protéger la surface travaillée et serrer facilement les formes particulières..Protections en plastique de qualité supérieure pour protéger les pièces serrées.Serre-joint professionnel avec un bras fixe et un bras coulissant sur une tige en acier galvanisé profilé.Languette en plastique résistant pour inclure les données du produit

Numéro d'article 9J660117
Longueur totale (mm) 120
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 60 - 60
Type de mécanisme de serrage Vis à oreilles
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 60 - 60
Type de mécanisme de serrage Vis à oreilles
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 3870
Code Douanier

La description

Manche confort spécialement conçu pour usage intensif.Capacité 50 mm à 175 mm.Robuste et résistant à l'eau.Vis recouverte de zinc et munie d'une protection plastique pour protéger la surface travaillée et serrer facilement les formes particulières..Protections en plastique de qualité supérieure pour protéger les pièces serrées.Serre-joint professionnel avec un bras fixe et un bras coulissant sur une tige en acier galvanisé profilé.Languette en plastique résistant pour inclure les données du produit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J660117
EAN 7314150359660
UBB 500697060548
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 420SH-60-120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.