text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Scies menuisier ProfCut™ pour bois et plastique


Scie menuisier pour coupe fine, croisée et d'angle.L'action de traction permet d'utiliser une lame fine (0,6 mm), pour un enlèvement minimum (trait de coupe 0,9 mm) demandant moins de force.Denture JT trempée à triple tranchant.La flexibilité de la lame permet d'obtenir d'excellentes coupes à proximité d'une autre surface.La poignée en plastique bimatière assure une prise en main sûre et confortable.PC-12-14-PS-B Lame de rechange.Poignée bi-matière vissée confortable.Scie japonaise coupe tirante pour coupe extra fine, de précision, croisée et d´angle.Denture JT trempée à triple tranchant

Numéro d'article S5202.010.305
Modèle Scie à lame
Longueur de lame de scie (mm) 305
Nombre de dents par pouce 14
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Scie à lame
Longueur de lame de scie (mm) 305
Nombre de dents par pouce 14
Adapté au bois Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier
Model ProfCut
Type Pull Saw

La description

Scie menuisier pour coupe fine, croisée et d'angle.L'action de traction permet d'utiliser une lame fine (0,6 mm), pour un enlèvement minimum (trait de coupe 0,9 mm) demandant moins de force.Denture JT trempée à triple tranchant.La flexibilité de la lame permet d'obtenir d'excellentes coupes à proximité d'une autre surface.La poignée en plastique bimatière assure une prise en main sûre et confortable.PC-12-14-PS-B Lame de rechange.Poignée bi-matière vissée confortable.Scie japonaise coupe tirante pour coupe extra fine, de précision, croisée et d´angle.Denture JT trempée à triple tranchant

Numéros d'articles

Numéro d'article S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant PC-12-14-PS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.