text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pompes à graisse avec le mousqueton


Développe une pression maximale de 413 bars.Capacité : BOD5400 pour cartouches de 400 g et BOD5450 pour cartouches de 450 g.Avec soupape de purge d'air avec extension fixe et connecteur.Tête en acier anti-corrosion.Finition peinture en poudre pour une meilleure durabilité.Poignée ergonomique du levier acier revêtue de caoutchouc pour une meilleure prise en main.Fût à surface antidérapante.Avec valve de remplissage.Convient pour le travail en hauteur.Le mousqueton fixe en acier inoxydable garantit une ergonomie et une totale fonctionnalité.Plaque de couleur indiquant le poids maximum pour correspondre au poids supporté par la longe.Selon les normes définies par le procédé de prévention de chute d’objets DROPS

Numéro d'article 4P044760
Pression de service max. (bar) 413
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 413
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier

La description

Développe une pression maximale de 413 bars.Capacité : BOD5400 pour cartouches de 400 g et BOD5450 pour cartouches de 450 g.Avec soupape de purge d'air avec extension fixe et connecteur.Tête en acier anti-corrosion.Finition peinture en poudre pour une meilleure durabilité.Poignée ergonomique du levier acier revêtue de caoutchouc pour une meilleure prise en main.Fût à surface antidérapante.Avec valve de remplissage.Convient pour le travail en hauteur.Le mousqueton fixe en acier inoxydable garantit une ergonomie et une totale fonctionnalité.Plaque de couleur indiquant le poids maximum pour correspondre au poids supporté par la longe.Selon les normes définies par le procédé de prévention de chute d’objets DROPS

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P044760
EAN 7314150339464
UBB 500696960995
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TAHBOD5450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.