text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pinces multiprises ERGO™ avec poignées bimatière et finition phosphatée


Pinces multiprises développées selon le processus scientifique ERGO™.Mécanisme de réglage rapide qui peut être actionné d'une seule main.Denture conçue pour assurer un bon serrage.Mâchoires pour serrage d'éléments plats et de tuyaux.Poignées ERGO™ en combinaison bi-matière, surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur tige en propylène dur pour une bonne rigidité.Matériau : Acier allié haute performance, trempé pour augmenter la durabilité.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.ISO 8976.IP: Conditionnement industriel.Bouton d'ajustement de l'ouverture des mâchoires.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Excellente prise en main grâce aux poignées bi-matière confortables.Peut être utilisée facilement d'une seule main à l'aide du bouton de pouce.Convient pour serrage d'éléments plats ou ronds

Numéro d'article K0186.000.250
Poids 350
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 41.85
Emballé par 1

Spécifications

Poids 350
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 41.85
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 6
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Hauteur de tête (mm) 51
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 350
Code Douanier
Type Water Pump Pliers

La description

Pinces multiprises développées selon le processus scientifique ERGO™.Mécanisme de réglage rapide qui peut être actionné d'une seule main.Denture conçue pour assurer un bon serrage.Mâchoires pour serrage d'éléments plats et de tuyaux.Poignées ERGO™ en combinaison bi-matière, surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur tige en propylène dur pour une bonne rigidité.Matériau : Acier allié haute performance, trempé pour augmenter la durabilité.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.ISO 8976.IP: Conditionnement industriel.Bouton d'ajustement de l'ouverture des mâchoires.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Excellente prise en main grâce aux poignées bi-matière confortables.Peut être utilisée facilement d'une seule main à l'aide du bouton de pouce.Convient pour serrage d'éléments plats ou ronds

Numéros d'articles

Numéro d'article K0186.000.250
EAN 7314150000012
UBB 427102005381
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 8224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.