text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 250 mm envergure 46 mm poli gaines multicompos


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Avec des poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. - Positions de réglage : 25- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéro d'article K1087.200.250
Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 343
Code Douanier
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Avec des poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. - Positions de réglage : 25- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 02 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.