text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Niveaux torpille à bulle en aluminium


En aluminium solide qualité aéronautique.Précision de 0,5 mm/m.3 fioles, plomb, horizontal et 45º.Aimants en Terres Rares sur la base.Base à rainure en V pour utilisation sur tuyaux.Surfaces de mesure striées

Numéro d'article 9Z486558
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (m) 230
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (m) 230
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Avec laser Non
Nombre d’œillets de préhension 1
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier

La description

En aluminium solide qualité aéronautique.Précision de 0,5 mm/m.3 fioles, plomb, horizontal et 45º.Aimants en Terres Rares sur la base.Base à rainure en V pour utilisation sur tuyaux.Surfaces de mesure striées

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z486558
EAN 7314150125319
UBB 500659779077
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 426TOR9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.