text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Mini-scie avec lame bimétal Sandflex®


Pour les endroits ou zones d'accès difficiles à atteindre.Livrée avec lame bimétal de 250 mm Sandflex® 24 dents au pouce.Réglage facile de la longueur de lame.Manipulation facile.Monture moulée sous pression pour une bonne durabilité

Numéro d'article S5240.208.226
Modèle Scie à métaux
Type d'appareil Lame de scie en métal
Longueur de lame de scie (mm) 250
Nombre de dents par pouce 24
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Scie à métaux
Type d'appareil Lame de scie en métal
Longueur de lame de scie (mm) 250
Nombre de dents par pouce 24
Adapté à l'acier Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 126
Code Douanier
Type Mini Hacksaw

La description

Pour les endroits ou zones d'accès difficiles à atteindre.Livrée avec lame bimétal de 250 mm Sandflex® 24 dents au pouce.Réglage facile de la longueur de lame.Manipulation facile.Monture moulée sous pression pour une bonne durabilité

Numéros d'articles

Numéro d'article S5240.208.226
EAN 7311518017545
UBB 400142002874
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 208
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.