text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de clés mixtes plates métriques - 26 pcs/pochette

Numéro d'article
Nombre total d'outils 26
Nombre de clés plates à couronne 26
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 4355
Code Douanier

Spécifications

Nombre total d'outils 26
Nombre de clés plates à couronne 26
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 4355
Code Douanier
Model 111M
Type Combination Wrench Set

La description

Jeu comprenant 26 clés : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 mm.Dimensions métriques.Tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.Vendu dans une pochette plastique noire.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113.Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Meilleure accessibilité grâce au mors à fourche incliné à 15° fin.Amélioration de la prise et du dégagement grâce à la clé polygonale inclinée à 15°.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la clé polygonale de profil Dynamic Drive™ 12 pans.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles

Numéros d'articles

Numéro d'article L8314.001.835
EAN 7314151828929
UBB 203120085907
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 111M/26T

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.