text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mètres rubans longs avec ruban acier


Ruban de 10 et 13 mm de large.Précision de classe II.Ruban acier.Clip ceinture.Le ruban supporte une force de traction de 500 kg.Rembobinage facile

Numéro d'article 4U662459
Largeur de bande (mm)
Longueur (mm)
Poids 310
Affichage numérique Non
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 10
Longueur (mm) 20
Poids 310
Affichage numérique Non
Matériau Acier
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque Bahco
Code Douanier

La description

Ruban de 10 et 13 mm de large.Précision de classe II.Ruban acier.Clip ceinture.Le ruban supporte une force de traction de 500 kg.Rembobinage facile

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U662459
EAN 7314150120000
UBB 500652182113
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant LTG-20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.