text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches à simple spirale 20X153MM


Numéro d'article 5B023421
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 153
Diamètre du foret (mm) 20
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier
Type Auger Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B023421
UBB 500636650581
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 48130813
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.