text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 24X140X215MM


Numéro d'article 4H808271
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 24
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 365
Code Douanier
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H808271
EAN 3165140099714
UBB 500512647735
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.