text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches à simple spirale 8

Numéro d'article S5044.080.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Foret hélicoïdal Oui

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bahco
Code Douanier

La description

Mèche hélicoïdale pour percer le bois, modèle long. Une partie de la queue est hexagonale pour assurer une prise ferme dans les mandrins des perceuses électriques à trois mâchoires. Une autre section de 15 mm présente quatre méplats pour s’adapter aux vilebrequins. Spirales de type Levin Laquée anticorrosion De 6 à 32 mm, longueur de 400 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article S5044.080.001
EAN 7311518045548
UBB 240153281151
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 9527-8-CA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.