text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches à simple spirale 17

Numéro d'article S5040.170.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Foret hélicoïdal Oui

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Diamètre du foret (mm) 17
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bahco
Code Douanier

La description

Mèche hélicoïdale pour percer le bois Une partie de la queue est hexagonale pour assurer une prise ferme dans les mandrins des perceuses électriques à trois mâchoires. Une autre section de 15 mm présente quatre méplats pour s’adapter aux vilebrequins Spirales de type Levin Laquée anticorrosion  De 6 à 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article S5040.170.001
EAN 7311518012618
UBB 240153280815
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 9526-17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.