text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Jeu de douilles 6 pans 1/4" métrique


Douilles longues 6 pans 1/4" : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.Matte finish.High-performance alloy steel.Finition mate.Alliage d'acier haute performance.Boîtier : ABS.Normes : ISO 1174 et DIN 3120

Numéro d'article 5N712882
Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 10
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 10
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 10
Avec cliquet Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 415
Code Douanier

La description

Douilles longues 6 pans 1/4" : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.Matte finish.High-performance alloy steel.Finition mate.Alliage d'acier haute performance.Boîtier : ABS.Normes : ISO 1174 et DIN 3120

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N712882
EAN 7314150256594
UBB 500656129912
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S0810L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.