text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS-E Co5 Vierge 5 mm


Les forets HSS cobalt 5% pour métal sont fabriqué en acier rapide. L’ajout de cobalt améliore la tenue à chaud de l’acier, ce qui permet au foret de conserver sa dureté et ses performances de coupe à des températures élevées. Ils conviennent ainsi au perçage d’aciers difficiles à usiner. Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante. La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations. L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 9.76
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

La description

 

Les forets HSS cobalt 5% pour métal sont fabriqué en acier rapide. L’ajout de cobalt améliore la tenue à chaud de l’acier, ce qui permet au foret de conserver sa dureté et ses performances de coupe à des températures élevées. Ils conviennent ainsi au perçage d’aciers difficiles à usiner.

Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante.

La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations.

L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.