text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 RN HSS Noir 4,2 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 5.67
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.042.001
EAN 8715494649872
UBB 240201332782
UNSPSC 23241639

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.