Nos scies trépans à denture au carbure sont très performantes pour la brique et le carrelage, le plastique, la fibre de verre, le parquet, ainsi que pour les applications difficiles de coupe de l'acier.Les trous défonçables permettent d'extraire facilement les noyaux.Profondeur de coupe max. 38 mm (1 1/2").4 dents au pouce.Dimension maximale du trou = Dimension nominale de la scie + 1,5 mm / -0,0.Toutes les scies trépans sont conditionnées dans une boîte en carton contenant une notice d'utilisation.Conçue pour usage professionnel.Pointe au carbure réduite à sa forme finale avec un angle de coupe positif de 6°.Scie trépan avec accessoire standard qui s'adapte à une vaste gamme d'arbres supports.Polyvalence, précision et durabilité de haute qualité.Peu importe le matériau à découper, les scies trépans et les arbres supports sont là pour s'en charger.Conçue pour améliorer la productivité et la dextérité grâce aux bords tranchants et aux technologies employées pour produire les scies