text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fraises limes ovales au carbure de tungstène pour le métal


Pour le façonnage et l’ébavurage de blocs cylindres et d’outils dotés de formes compliquées.Arête de taille spéciale avec une combinaison d’avantages appropriés aux matériaux souples.À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d’un travail dans un espace étroit.Farter pour éviter le bourrage de copeaux.Les domaines d’application comprennent l’usinage des matières suivantes : fonte, acier moulé, acier allié, acier inoxydable, acier trempé, cuivre et aluminium..DIN : TRE.Fine : pour les matériaux durs et/ou résistants qui nécessitent une finition de surface nette et un taux d’extraction correct.Moyenne : pour l’usinage de matériaux durs et/ou résistants dans des conditions normales.Grossière : particulièrement adaptée à l’usinage d’acier allié, de matériaux souples ou d’alliages légers.Extra-grossière : émoussement.Coupe en X : pour les matériaux souples et durs, produit de petits copeaux émoussés, fonctionne sans à-coups même à des vitesses de coupe lentes.Coupe diamant : pour l’acier allié résistant et traité thermiquement ainsi que pour l’époxy, finition parfaite, forces axiales minimum.Stock standard : X = oui.Outil indispensable, utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme l’aviation, le transport, l’automobile, l’industrie chimique, etc..À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d’un travail dans un espace étroit.Le nombre de dents est également mentionné pour chaque fraise lime, tout comme le type de coupe.Pour l’ébavurage des bords et des surfaces à formes arrondies

Numéro d'article S5491.001.637
Forme de la tête Oval
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Oval
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 TRE
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier
Type Rotary Burr

La description

Pour le façonnage et l’ébavurage de blocs cylindres et d’outils dotés de formes compliquées.Arête de taille spéciale avec une combinaison d’avantages appropriés aux matériaux souples.À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d’un travail dans un espace étroit.Farter pour éviter le bourrage de copeaux.Les domaines d’application comprennent l’usinage des matières suivantes : fonte, acier moulé, acier allié, acier inoxydable, acier trempé, cuivre et aluminium..DIN : TRE.Fine : pour les matériaux durs et/ou résistants qui nécessitent une finition de surface nette et un taux d’extraction correct.Moyenne : pour l’usinage de matériaux durs et/ou résistants dans des conditions normales.Grossière : particulièrement adaptée à l’usinage d’acier allié, de matériaux souples ou d’alliages légers.Extra-grossière : émoussement.Coupe en X : pour les matériaux souples et durs, produit de petits copeaux émoussés, fonctionne sans à-coups même à des vitesses de coupe lentes.Coupe diamant : pour l’acier allié résistant et traité thermiquement ainsi que pour l’époxy, finition parfaite, forces axiales minimum.Stock standard : X = oui.Outil indispensable, utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme l’aviation, le transport, l’automobile, l’industrie chimique, etc..À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d’un travail dans un espace étroit.Le nombre de dents est également mentionné pour chaque fraise lime, tout comme le type de coupe.Pour l’ébavurage des bords et des surfaces à formes arrondies

Numéros d'articles

Numéro d'article S5491.001.637
EAN 7311518035587
UBB 400208282386
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant E1018M06X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.