text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P807C TiAlN P807C8.0X6.0


Numéro d'article 2P089594
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 6
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 15
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 6
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Model P807C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P089594
EAN 7320760687734
UBB 500632433446
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P807C8.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.