text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douilles longues 1/2" 6 pans


Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres.Utilisation manuelle uniquement et incompatibles avec les outils énergisés.Finition entièrement polie.Acier allié haute performance.Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™.Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle.Norme : ISO 2725-1/1174-1 et DIN 3120

Numéro d'article 8J344016
Largeur de clé (mm) 25
Longueur (m) 82.6
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 25
Longueur (m) 82.6
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 15
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier

La description

Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres.Utilisation manuelle uniquement et incompatibles avec les outils énergisés.Finition entièrement polie.Acier allié haute performance.Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™.Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle.Norme : ISO 2725-1/1174-1 et DIN 3120

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J344016
EAN 7314153011459
UBB 500697120110
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7805SM-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.