text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douilles 1/2" 12 pans

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 82.6
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 82.6
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 18.3
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 296
Code Douanier
Type Socket

La description

Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres.Utilisation manuelle uniquement et incompatibles avec les outils énergisés.Finition entièrement polie.Acier allié haute performance.Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™.Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle.Norme : ISO 2725-1/1174-1 et DIN 3120

Numéros d'articles

Numéro d'article L7057.240.001
EAN 7314151098568
UBB 203122495906
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 7805DM-24

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.