text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Coffre Premium "Storage hub" E87 avec 4 tiroirs


Coffre E87 avec 4 tiroirs, système d'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour éviter à la servante de basculer en avant.Tiroirs à ouverture complète avec pare-chocs individuels dans les angles pour protéger contre les chocs involontaires.Le système de verrouillage pivotant permet de garder les tiroirs fermés automatiquement même lorsque la servante est déplacée.Robuste châssis en acier double paroi.Système de verrouillage avec contrôle d'accès électronique disponible.Système modulaire d'accessoires Xpand disponible.Revêtement en poudre antirayures disponible en trois couleurs : orange, gris et noir.Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure.Le plateau composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour l'adapter au type de travail.Large gamme de modules mousse Fit&Go prêts à l'emploi disponible, outils compris

Numéro d'article 6E862887
Largeur 692
Hauteur 402
Profondeur 510
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 692
Hauteur 402
Profondeur 510
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Nombre de tiroirs 4
Avec panneau arrière Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 43000
Code Douanier

La description

Coffre E87 avec 4 tiroirs, système d'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour éviter à la servante de basculer en avant.Tiroirs à ouverture complète avec pare-chocs individuels dans les angles pour protéger contre les chocs involontaires.Le système de verrouillage pivotant permet de garder les tiroirs fermés automatiquement même lorsque la servante est déplacée.Robuste châssis en acier double paroi.Système de verrouillage avec contrôle d'accès électronique disponible.Système modulaire d'accessoires Xpand disponible.Revêtement en poudre antirayures disponible en trois couleurs : orange, gris et noir.Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure.Le plateau composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour l'adapter au type de travail.Large gamme de modules mousse Fit&Go prêts à l'emploi disponible, outils compris

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E862887
EAN 7314150351206
UBB 500697014289
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1487K4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.